二輪 リヤカーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
91件の「二輪 リヤカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 トレーラー」、「荷車」、「バイク用リヤカー」などの商品も取り扱っております。
プラバケット付キャリー アルインコランキング1位
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
1台
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルチキャリーSMC 昭和ブリッジ販売ランキング2位
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。材質アルミ合金
1台
61,980税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ製折りたたみリアカー アルインコランキング3位
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着トラスコ品番751-3666材質アルミニウム、ゴム、樹脂質量(kg)21タイプ折りたたみ式リアカー耐荷重(kg)180荷台寸法(mm)W600×D900荷台寸法(高さ)(mm)310ハンドル長さ(mm)870収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
89,980税込98,978
翌日出荷

折畳みアルミリヤカー Field Partnerランキング4位
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ式リアカー アルインコランキング5位
ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番439-0121材質アルミ質量(kg)31.0耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)800×1200×400荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
1台
139,800税込153,780
翌日出荷

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。トラスコ品番835-7837質量(kg)20.2耐荷重(kg)150均等荷重(kg)150荷台寸法(mm)900×600タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ6302018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
89,980税込98,978
当日出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!付属品接続金具(サドル用、荷台用)トラスコ品番437-1089材質アルミ質量(kg)17.5最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)400全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
84,980税込93,478
8日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
1台
20,980税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として仕様折りたたみ式材質アルミ合金
1台
109,800税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690耐荷重(kg)100
1台
19,980税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル耐荷重(kg)80質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980収納寸法(mm)180×350×760
1台
19,980税込21,978
当日出荷

簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。 簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用としてトラスコ品番759-7100材質アルミ合金長さ(mm)2380幅(mm)1160質量(kg)40高さ(mm)810均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)800荷台寸法(幅)(mm)1455タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
1台
259,800税込285,780
当日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として材質アルミ合金
1台
119,800税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全幅(mm)1100最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板)アルミ合金全長(mm)1980質量(kg)23.6全幅(mm)1100全高(mm)865均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
99,980税込109,978
3日以内出荷

芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
1台
24,880税込27,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)